曜日別特売

ACアダプタ用電源ケーブル 1.8m

ACアダプタ用電源ケーブル 1.8m - アイネックスACアダプタ用電源ケーブル 1.8m - アイネックスACアダプタ用電源ケーブル 1.8m - アイネックス

パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
標準的なストレートコネクタタイプ。

ブラック定格7A-125V (700Wまで)ケーブル長(m)1.8コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル内容量1本
注意
※ご購入前に接続するACアダプタに適合するかご確認ください。
※定格容量を超えて使用しないでください。発熱や発火の原因になります。
※途中からきつめになっているので、力を入れて奥まで差し込んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05495720ACP-C7180A
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする