曜日別特売

EX15 スレートブラック

EX15 スレートブラック - EVEREST XINGEX15 スレートブラック - EVEREST XINGEX15 スレートブラック - EVEREST XINGEX15 スレートブラック - EVEREST XINGEX15 スレートブラック - EVEREST XINGEX15 スレートブラック - EVEREST XINGEX15 スレートブラック - EVEREST XINGEX15 スレートブラック - EVEREST XING

日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。

仕様サスベンション:前後搭載付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200質量(kg)21スレート ブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580能力最大登板能力:27%全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/hランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)最大900バッテリー容量(Ah)10.2、電源2バッテリー電圧(V)37、電源42保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)5~6モーター定格出力(W)600防水保護等級本体 IPX5走行距離(km)最大航続:30最大耐荷重(kg)120内容量1個
注意
※最大登坂能力、最大航続距離はメーカー実験による理論値です。路面状況や環境により異なります。登坂能力27%は公道実証実験済(負荷58kg)。
※【交通ルール】公道走行の際には標識(ナンバープレート)の取得、自賠責保険への加入が必須。16歳以上、免許不要で乗る事ができます。ヘルメットの着用を強く推奨します。また、16歳未満の方に本車両を購入・貸与・譲渡することは禁止されています。
※【ご使用にあたって】法律上は特例特定小型原動機付自転車となります。公道走行の際以下の点をお守りください。
(1)ナンバー登録が必須です。
(2)自賠責保険への加入が必須です。
(3)ヘルメットの着用は努力義務ですが安全のため着用を推奨いたします。
(4)歩道を走る際は最高速度を切り替える必要があります。
※走行可能場所は以下の通りです
・時速20kmまで=車道・路側帯
・時速6kmまで=歩道
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05369485XING-15-BLACK
108,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする