曜日別特売

EX15 Pro エベレストホワイト

EX15 Pro エベレストホワイト - EVEREST XINGEX15 Pro エベレストホワイト - EVEREST XINGEX15 Pro エベレストホワイト - EVEREST XINGEX15 Pro エベレストホワイト - EVEREST XINGEX15 Pro エベレストホワイト - EVEREST XINGEX15 Pro エベレストホワイト - EVEREST XINGEX15 Pro エベレストホワイト - EVEREST XINGEX15 Pro エベレストホワイト - EVEREST XING
(2件のレビュー)

日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。

仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ全長(mm)1200エベレストホワイト区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)580全高(mm)1200ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯材質(フレーム)アルミニウム合金電源バッテリー54V/2Ahモーター出力(W)最大1000バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)7~8充電池タイプリチウムイオン電池モーター定格出力(W)600各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験防水保護等級本体IPX5走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20走行距離(km)50最大耐荷重(kg)120総質量(kg)23折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520内容量1個
4月1日より値下げいたしました。
注意
※最大登坂能力、最大航続距離はメーカー実験による理論値です。路面状況や環境により異なります。登坂能力27%は公道実証実験済(負荷58kg)。
※【交通ルール】公道走行の際には標識(ナンバープレート)の取得、自賠責保険への加入が必須。16歳以上、免許不要で乗る事ができます。ヘルメットの着用を強く推奨します。また、16歳未満の方に本車両を購入・貸与・譲渡することは禁止されています。
※【ご使用にあたって】法律上は特例特定小型原動機付自転車となります。公道走行の際以下の点をお守りください。
(1)ナンバー登録が必須です。
(2)自賠責保険への加入が必須です。
(3)ヘルメットの着用は努力義務ですが安全のため着用を推奨いたします。
(4)歩道を走る際は最高速度を切り替える必要があります。
※走行可能場所は以下の通りです
・時速20kmまで=車道・路側帯
・時速6kmまで=歩道
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05369458XING-15PRO-WHITE
118,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 1km弱の通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤距離はさほどないのですが、ほぼ全部が坂道で、2ヵ所ほどなかなか急な坂があります。電動アシスト自転車も試しましたが、この急坂はかなり力を入れてこがないと上がりませんでした。ここをすんなり上がってくれる性能の電動キックボードが欲しかったので、いろいろ探して、パワーのあるモーターと高電圧のバッテリー搭載の、これを買ってみました。なるほど、普通の原付並みにスーッと上がります。スマホで細かく設定ができるので、フル加速に設定すると、おそろしいほど加速します。普通にゆっくり通勤するのなら、加速度は3割ほどの設定で十分です。性能は満足ですが、後は耐久性かな?これは何年かしないとわかりません。

1が参考にしています
2025-07-16
用途: 到着で動作確認NG
その他業種

ランプ点灯しな現象あり 確認するとケーブル抜けあり
ハンドル部と本体をつなぐネジが1個浅い感じでつけてみるとほかのネジと違う感触 おそらく不良ネジ おかしなネジなら予備ネジも入れてほしかった
駆動はするので動作には問題ないと判断されます
ネジは事故につながるので改善してほしい

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。メーカーに申し伝え品質改善を検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする