iPhone16 6.1インチ対応 フチまで全面保護 液晶保護ガラスフィルム

iPhone16 6.1インチ対応 フチまで全面保護 液晶保護ガラスフィルム - avail(アベル)iPhone16 6.1インチ対応 フチまで全面保護 液晶保護ガラスフィルム - avail(アベル)iPhone16 6.1インチ対応 フチまで全面保護 液晶保護ガラスフィルム - avail(アベル)iPhone16 6.1インチ対応 フチまで全面保護 液晶保護ガラスフィルム - avail(アベル)

画面を広くカバーする全面保護タイプ
ガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくい
エアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい
厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用
万一割れても安心な飛散防止加工
汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作
手を傷つけないラウンドエッジ加工

付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33寸法(幅W×高さH)(mm)約68.2×144.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05369668ET-O24iGZ01-CLスーパークリア
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
05369720ET-O24iGZ02-AGさらさらマット
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする