BlueLEDマウス M-BL20DBシリーズ 無線 3ボタン 軽量

BlueLEDマウス M-BL20DBシリーズ 無線 3ボタン 軽量 - エレコムBlueLEDマウス M-BL20DBシリーズ 無線 3ボタン 軽量 - エレコムBlueLEDマウス M-BL20DBシリーズ 無線 3ボタン 軽量 - エレコムBlueLEDマウス M-BL20DBシリーズ 無線 3ボタン 軽量 - エレコムBlueLEDマウス M-BL20DBシリーズ 無線 3ボタン 軽量 - エレコムBlueLEDマウス M-BL20DBシリーズ 無線 3ボタン 軽量 - エレコムBlueLEDマウス M-BL20DBシリーズ 無線 3ボタン 軽量 - エレコムBlueLEDマウス M-BL20DBシリーズ 無線 3ボタン 軽量 - エレコム

ふわっと軽く、疲れにくい!小型軽量設計で、軽い力で操作できるワイヤレスタイプのBlueLEDマウス。

用途
わずか50gの小型軽量設計なので軽い力で操作することができ、長時間の使用でも疲れにくい、手にやさしいマウスです。
手の小さな方、長時間マウスを操作する方にお勧めです。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。
2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズS質量(g)【マウス本体】約50※電池を含まず種類【射出光線】可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3分解能1000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】56.0×90.0×32.0通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約235時間連続待機時間約277日ホイール数1個電池使用可能期間約338日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05495537M-BL20DBBUブルー
3,391
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05495546M-BL20DBGNグリーン
3,391
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05495555M-BL20DBPNピンク
3,391
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05495571M-BL20DBSVシルバー
3,391
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする