小野海事商店
廃版海図文具シリーズ 海図ミニレターセット
封筒は、廃版の状況により英語版、日本語版の都度変更させて頂きます。
用途
<廃版海図 文具シリーズ>改版の為、廃版になった海上保安庁刊行の航海用海図を製品に再利用しています。様々な海域の海図から裁断しているので、一枚・一点毎に柄が異なります。どの海域に出会えるかロマンを楽しむ商品ラインナップです。あの人へギフトとしてもおすすめです。 英語版:日本海域を英語表記しています。 日本語版:漢字を使用していますので、見やすく親しみ易いです。
セット内容
(1セット)便箋18枚、封筒6枚、宛名シール
寸法(cm)
9.7×14.7
セット数
5
内容量
1セット
注意
※リサイクル製品になります。小改正の際の手書き訂正やスタンプ、わずかな折り傷が含まれる場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05495221
アンカーラット(x5セット)
アンカーラット
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05495230
国際信号旗UW(安全航海)x5セット
国際信号旗UW(安全航海)
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05495239
海図ブルー(x5セット)
海図ブルー
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05495248
キャプテン(x5セット)
キャプテン
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05495257
灯台(x5セット)
灯台
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05495266
アンカーラット・国際信号旗UW・海図ブルー・キャプテン・灯台(各1セット)
アンカーラット・国際信号旗UW・海図ブルー・キャプテン・灯台(各1セット)
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05495327
KOBE(x5セット)
KOBE(神戸)
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください