小野海事商店
廃版海図文具シリーズ 全部海図メモ
*中のページもすべて廃版海図になっています *英語と日本語では紙の厚さが異なるため、本体の厚さも異なります。ご了承ください(枚数は同じ)。
用途
<廃版海図 文具シリーズ>改版の為、廃版になった海上保安庁刊行の航海用海図を製品に再利用しています。様々な海域の海図から裁断しているので、一枚・一点毎に柄が異なります。どの海域に出会えるかロマンを楽しむ商品ラインナップです。あの人へギフトとしてもおすすめです。 英語版:日本海域を英語表記しています。 日本語版:漢字を使用していますので、見やすく親しみ易いです。
セット内容
英語3冊/日本語2冊
サイズ
はがきサイズ
枚数
(1冊)40枚
セット数
5冊
内容量
1セット
注意
※リサイクル製品になります。小改正の際の手書き訂正やスタンプ、わずかな折り傷が含まれる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05495205
はがきサイズ(x5冊)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください