セーフラン安全用品
パドロックステーション
用途
パドロックの管理に。
付属品
壁取付用ネジセット
材質
炭素鋼
色
赤
内容量
1個
注意
※パドロックは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05495178
J2659
約310
270×80
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
05495187
J2660
約440
400×80
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
05495196
J2661
約570
530×80
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください