グローブマニア(川西工業)
GM333 グローブマニア ラテックス・ニトリル
10ゲージの厚手仕様。天然ゴムとニトリルゴムのハイブリッドコーティングで耐摩耗性もUP。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途
物流業、土木・建築業。
材質
●繊維部:ポリエステル●すべり止め部:天然ゴム・ニトリルゴム
色
ブラック
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
関連資料:
(0.71MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05549708
GM333BK-M
M
・EN388:3×42B、・EN511:X1X、・EN407:X2XXXX
24
7.5
20
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
05549717
GM333BK-L
L
EN388:3×42B
25
7.8
21
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
05549726
GM333BK-XL
XL
EN388:3×42B
26
8.2
22
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください