グローブマニア(川西工業)
GM300 グローブマニア ラテックス
特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途
物流業、土木・建築業。
材質
●繊維部:ポリエステル・ナイロン●すべり止め部:天然ゴム
規格
EN388:2131X
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05549471
GM300NB-M
1双
ネイビー
M
24
7.7
17.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
05549480
GM300NB-L
1双
ネイビー
L
25
8
18.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
05549489
GM300NB-XL
1双
ネイビー
XL
26
8.2
19.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
05549498
GM300R-M
1双
レッド
M
24
7.7
17.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
05549507
GM300R-L
1双
レッド
L
25
8
18.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
05549516
GM300R-XL
1双
レッド
XL
26
8.2
19.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
05549525
GM300NB-M-3P
1束(3双)
ネイビー
M
24
7.7
17.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
05549541
GM300NB-L-3P
1束(3双)
ネイビー
L
25
8
18.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
05549550
GM300NB-XL-3P
1束(3双)
ネイビー
XL
26
8.2
19.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
05549559
GM300R-M-3P
1束(3双)
レッド
M
24
7.7
17.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
05549568
GM300R-L-3P
1束(3双)
レッド
L
25
8
18.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
05549577
GM300R-XL-3P
1束(3双)
レッド
XL
26
8.2
19.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください