曜日別特売

GM310 グローブマニア ラテックス

GM310 グローブマニア ラテックス - グローブマニア(川西工業)GM310 グローブマニア ラテックス - グローブマニア(川西工業)GM310 グローブマニア ラテックス - グローブマニア(川西工業)

天然ゴムをダブルコーティング。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。

用途物流業、土木・建築業。材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:天然ゴムレッド規格EN388:2131Xゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
関連資料:(0.51MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05549586GM310R-MM237.717.5
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
05549595GM310R-LL24818.5
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
05549611GM310R-XLXL258.219.5
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする