グローブマニア(川西工業)
GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU
ニトリルゴム+水性PUをコーティングし、汗を逃がし蒸れにくい手袋です。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途
物流業、土木・建築業、油作業。
材質
●繊維部:ポリエステル●すべり止め部:ニトリルゴム・ポリウレタン
色
イエロー
規格
EN388:4121X
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
関連資料:
(0.55MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05549891
GM501Y-M
M
24
7.8
18
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
05549900
GM501Y-L
L
25
8.2
19
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
05549909
GM501Y-XL
XL
26
8.5
20
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください