グローブマニア(川西工業)
GM550 グローブマニア ニトリル
発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途
物流業、土木・建築業、油作業。
材質
●繊維部:ナイロン・ポリエステル●すべり止め部:ニトリルゴム
色
ブラック
規格
・EN388:4121X、・EN407:X1XXXX
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
関連資料:
(0.49MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05549796
GM550BK-M
M
24
7.8
18
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
05549805
GM550BK-L
L
25
8.2
19
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
05549821
GM550BK-XL
XL
26
8.5
20
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください