曜日別特売

sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 スモーキーブラック(MOT-CBCLIP05-BK)

sofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 スモーキーブラック(MOT-CBCLIP05-BK) - MOTTERU

選べる設置方法
裏面はマグネットか接着シールどちらか選べます。
設置する場所によって選択できます。
8.0mmまでのケーブルに対応
直径3.0mm ~ 6.0mmまでに対応してるのでライトニングケーブルやType-Cケーブルなど様々なケーブルに対応。
太めのケーブルもしっかり固定。
※中央の穴のみ直径3.0mm~8.0mmのケーブルに対応しております。

用途玄関の鍵かけ、デスクのケーブル収納に。付属品接着シール(3枚)材質シリコン、磁石スモーキーブラック本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×約17×約89適合ケーブル(Φmm)太さ:3.0~6.0内容量1個
注意
※中央の穴のみ直径3.0mm~8.0mmのケーブルに対応しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05369765MOT-CBCLIP05-BK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする