ヤマヒロ
ステンレス ジャックポイント モドトラス
材質
ステンレス
頭部形状
モドトラス(シンワッシャー)
仕上
パシペート・ワックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドリル長さk(mm)
5.5
全13種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
13
16
19
25
32
35
41
45
51
60
70
100
ねじ径d
4.2
4.8
内容量
選択してください
1箱(100本)
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(700本)
1箱(1000本)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
適合板厚(mm)
ねじ径d
頭径D(Φmm)
ねじ長さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550040
SMJ13
1箱(1000本)
13
2.3まで
4.2
10.5
全ねじ
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
05550049
SMJ19
1箱(700本)
19
2.3まで
4.2
10.5
全ねじ
オープン
¥
5,570
¥
6,127
(税込)
当日出荷
05550058
SMJ25
1箱(500本)
25
2.3まで
4.2
10.5
全ねじ
オープン
¥
4,570
¥
5,027
(税込)
当日出荷
05550067
SMJ30
1箱(400本)
32
2.3まで
4.2
10.5
全ねじ
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
当日出荷
05550076
SMJ35
1箱(400本)
35
2.3まで
4.2
10.5
全ねじ
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
当日出荷
05550085
SMJ40
1箱(300本)
41
2.3まで
4.2
10.5
全ねじ
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
8日以内出荷
05550101
SMJ16
1箱(1000本)
16
2.3まで
4.2
10.5
全ねじ
オープン
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
当日出荷
05550110
SMJB25
1箱(400本)
25
3.2まで
4.8
12
全ねじ
オープン
¥
6,960
¥
7,656
(税込)
当日出荷
05550119
SMJB45
1箱(200本)
45
3.2まで
4.8
12
全ねじ
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
当日出荷
05550128
SMJB50
1箱(200本)
51
3.2まで
4.8
12
45
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
3日以内出荷
05550137
SMJB60
1箱(150本)
60
3.2まで
4.8
12
45
オープン
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
8日以内出荷
05550146
SMJB70
1箱(100本)
70
3.2まで
4.8
12
45
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
当日出荷
05550155
SMJB100
1箱(100本)
100
3.2まで
4.8
12
45
オープン
¥
4,960
¥
5,456
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください