CATEYE
534-2900 充電クレードル3 CRA-003
※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。
充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。
用途
付属品:充電クレードル3
対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2
充電時間:約4~6時間
内容量
1個
注意
※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。
※USB充電器は2A以上のものをご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05557365
534-2900
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください