Kawasumi(川住製作所)
KW-180KH 愛車を守るサイクルカバー カーキ
(1件のレビュー)
環境に優しい素材を使用した、自然に優しいサイクルカバーです。
用途
対応自転車:22~26インチ
材質
PEVA(防水)
色
カーキ
質量(g)
約250
寸法(縦×横)(cm)
本体:約110×210
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05557320
KW-180KH
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください