曜日別特売

[iPhone 16 Plus/15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート

[iPhone 16 Plus/15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート - iFace[iPhone 16 Plus/15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート - iFace[iPhone 16 Plus/15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート - iFace[iPhone 16 Plus/15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート - iFace[iPhone 16 Plus/15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート - iFace[iPhone 16 Plus/15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート - iFace[iPhone 16 Plus/15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート - iFace[iPhone 16 Plus/15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート - iFace

アンチグレアタイプはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適
のぞき見防止タイプは横から見えづらく、のぞき見による個人情報漏出から守る
ブルーライトカットタイプはブルーライトを約15%カット
iFaceのケースと併用可能
強化ガラス層 厚さ約0.33mm
iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護
鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H
ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス
万が一割れても飛散防止加工で安心

セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス厚さ(mm)約0.7質量(g)約13サイズ(cm)約縦15.6×横7.3対応機種iPhone 16 Plus/15 Plus/14 Pro Max素材ノーマルガラスガラス厚(mm)強化:約0.33内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0556160841-981405アンチグレア
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0556161741-981412のぞき見防止
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0556162641-981429ブルーライトカット
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする