iFace
[iPhone 16 Pro/16 Pro Max専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター
表面硬度9Hでキズが付きにくい
乗せるだけで簡単貼り付け
プロテクターを付けたまま撮影OK
万が一割れたときも安心な飛散防止加工
付属品
ホコリ除去シール、アルコールクリーナー
材質
強化ガラス、アクリル
質量(g)
約4
対応機種
iPhone 16 Pro/16 Pro Max
サイズ(mm)
約縦38×横37×厚3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05561371
41-982938
メタルシルバー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05561380
41-982945
メタルゴールド
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05561389
41-982952
メタルペールブルー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05561398
41-982969
メタルレインボー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05561407
41-982976
メタルピンク
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください