曜日別特売

[iPhone 16専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース

[iPhone 16専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース - HIGHER

地球環境に優しい「BASF社製バイオベースのElastollan(R)」を使用。従来製品と比較しCO2の削減に貢献
MagSafe対応充電器やアクセサリーなどが磁力でくっつき、ずれにくい
ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能
豊富なエアポケットで衝撃を吸収
黄ばみに強く、透明感が長く続く
JIS Z2801に基づいた抗菌性
持ちやすいやや丸みを帯びた形
カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計
ストラップは上下2ヶ所装着可能

取付可能対象ストラップ装着:可材質TPU(Elastollan(R))、PET、磁石クリア質量(g)約40.7サイズ(cm)約縦15.4×横7.8×厚1.3対応機種iPhone 16充電方式ワイヤレス充電:可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05561958669-979129
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする