曜日別特売

[iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース

[iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース - HIGHER

BASF社製の高機能素材、Elastollan(R)採用
豊富なエアポケットで衝撃を吸収
黄ばみに強く、透明感が長く続く
JIS Z2801に基づいた抗菌性
持ちやすいやや丸みを帯びた形
カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計
ストラップは上下2ヶ所装着可能

取付可能対象ストラップ装着:可材質TPU(エラストラン)、PETクリア質量(g)約40.9サイズ(cm)約縦15.5×横7.7×厚1.5対応機種iPhone 16 Pro充電方式ワイヤレス充電:可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05561949669-979044
2,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする