OGK技研
RCR-003 Ver.D リアチャイルドシート用レインカバー
ヘッドレストの無いリヤキッズシートにも対応!
ワイドに開くから乗せ降ろしラクラク。
晴れの日はくるくる巻取り。
風抜き窓で通気性GOOD!
用途
品質表示:本体/ポリエステル(透明部分:PVC)
サイズ:高さ:約90cm × 幅:約55cm × 奥行き:60cm
製品重量:約600g
取付け対応リヤチャイルドシート:RBC-011DX3、RBC-015DX、RBC-007DX3、RBC-009DX3、RBC-009S3 (ver.DからRBC-019DX、RBC-019に対応)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05557338
RCR-003 Ver.D
チャコールマゼンダ
¥
8,740
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
05557347
RCR-003 Ver.D
スター
¥
9,480
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください