Kawasumi(川住製作所)
CAT-101E 2段式カゴカバー ネコ柄 E
「ネコ」をモチーフとした可愛くてお洒落な新しいデザインの2段式前カゴカバーが5種類登場!
2段式収納で、荷物がないときはスッキリ!多い時はタップリ収納!
材質
ポリエステル 100%
質量(g)
約220
色(柄)
ネコ柄 E
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
本体:約41×33.5×31~49
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05562089
CAT-101E
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください