KW-557KH 2段式ワイド前カゴカバー デニム カーキ

KW-557KH 2段式ワイド前カゴカバー デニム カーキ - Kawasumi(川住製作所)KW-557KH 2段式ワイド前カゴカバー デニム カーキ - Kawasumi(川住製作所)

お洒落なデニム柄で、今日という日を 最高の休日に!
<特長>厚手生地使用で丈夫作りです。
荷物の無い時には、多い時にはたっぷり収納
カゴへの取付が簡単になりました。(ヒモ取り付けから面ファスナー取り付けに改良)
電動アシストや小さなかごにもフィットするサイズ

用途装着可能カゴサイズ:幅440×長さ290×230以上、幅480×長さ330×高さ300mm以内材質ポリエステル100%(PVCコーティング)デニム カーキ質量(g)約300寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約49×33.5×31.5~46.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05562019KW-557KH
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする