曜日別特売

ルーチェワゴンTPW-1231オフホワイト

ルーチェワゴンTPW-1231オフホワイト - サンコープラスチック

2Lのペットボトルをスッキリ収納できるスリムなキッチンワゴン4段

材質ppオフホワイト高さ(mm)874質量(g)1506縦(mm)499横(mm)152内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05568039
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする