サンコープラスチック
ルーチェワゴンTPW-1231ベージュ
2Lのペットボトルをスッキリ収納できるスリムなキッチンワゴン3段
材質
pp
色
ベージュ
高さ(mm)
874
質量(g)
1506
縦(mm)
499
横(mm)
152
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05564155
ー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください