伸晃
テレビ上ラック 伸縮タイプ
薄型テレビの上が収納空間に! 収納できるテレビの目安50インチまで
材質
棚板・上フレーム(左・右)・下フレーム・補強パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ポリエチレン)、調整ネジ:ABS樹脂、固定ビス(長・短)・六角袋ナット:スチール、保護テープ:発泡ウレタン
寸法(mm)
697×378×622~822
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05564171
TV-EX
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください