Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器

Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器 - avail(アベル)Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器 - avail(アベル)Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器 - avail(アベル)Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器 - avail(アベル)Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器 - avail(アベル)Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器 - avail(アベル)

スマートフォンの急速充電やタブレットモバイルバッテリーの充電など、家庭用コンセントから直接充電できます
最大出力2.4AのUSBポート付なので、機器を2台同時に充電できます
USBポートには接続機器を自動判別して最適な充電できる機能を搭載
離れた場所でも充電に便利なコード長さ約2m
コンパクトな設計&折りたたみプラグで持ち運びにも便利
100~240V対応なので海外でもご使用になれます

質量(g)約74出力Type‐C:DC5V/2.4A(MAX)、USB‐A:DC5V/2.4A(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05563647ET-O24ACK02-BK
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
05563656ET-O24ACK02-WH
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする