Planex スマカメ カメラ一発 センサーライト(白色LED搭載) 屋外対応 ONVIF準拠500万画素PoE

Planex スマカメ カメラ一発 センサーライト(白色LED搭載) 屋外対応 ONVIF準拠500万画素PoE - プラネックスコミュニケーションズPlanex スマカメ カメラ一発 センサーライト(白色LED搭載) 屋外対応 ONVIF準拠500万画素PoE - プラネックスコミュニケーションズ
仕様●ONVIF:準拠(S、T、G、Q)●オーバーレイ表示:なし、日時●動作時環境(湿度):20~75%(結露なきこと)●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:VCCI(Class B)、PSE(ACアダプター)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:【ノーマルモード時】64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps【モバイルモード時】32K、64K、128K、192K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbpsセット内容CS-TX81-5MP(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、カメラ本体用ゴムキャップ、LANケーブル用防水カバーセット、天井・壁面取付用ネジセット、六角棒レンチ(大・小)、印刷物一式カラー、モノクロ容量2、4、8、16、32、64GB質量(g)約 390ポート数1ポート消費電力(W)5.6電源DC 12V/1.0A(付属ACアダプターより給電)、PoEによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af(class 3)レンズf:2.8 mm、F:2.0保護等級IP67機能ホワイトバランス/ゲインコントロール/露出/明るさインターフェースResetボタン、microSDカードスロット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×110×95(ベース部含む)解像度【ノーマルモード時】640×3601280×7201920×10802688×15202688×1944【モバイルモード時】640×3601280×720保証期間1年センサー感知方式明暗設置方式マグネットLEDmicroSD(オレンジ)、Network(青)、Status(赤)、赤外線、白色コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX設置場所屋内・屋外ケーブル長(mm)約 550撮像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 500万画素保存湿度(%)20~75(結露なきこと)撮影距離(cm)50~∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、暗い場所での感度保管温度(℃)-20~50伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション)ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定)/自動(DHCPサーバによる割当て)/PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.2【赤外線LEDオン時】0 (距離 10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps音声【マイク】内蔵【スピーカー】非搭載画角110°(水平)アラーム音声検知、動体検知動作温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG向き正常、 上下反転PoE対応対応内容量1個
注意
※本製品は、防犯用途として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
※ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。
※H.264形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。
※本製品は、直射日光の当たらない場所へ設置してください。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。
※海の近くや温泉地など、塩害や腐食性ガスの発生する環境への設置は避けてください。
※本製品は無線LANには対応していません。ご使用にあたっては有線LANをご用意ください。
※microSD/microSDHCメモリーカードの画像保存枚数は、撮影環境、保存されている他のデータ、メモリのメーカーや種類などによって変動します。また対応ファイルシステムのFAT32の仕様により、最大ファイル数は65,532個になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05564067CS-TX81-5MP
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする