フクシマガリレイ
FEクリーン水(給排水接続型)
用途
食材・器具の殺菌・洗浄
仕様
●生成水:pH7.5以上●生成能力:40ppm 12.5リットル/80ppm 6.3リットル/100ppm 5.0リットル/200ppm 2.5リットルL/min
質量(kg)
10
外形寸法(mm)
250×210×320
電源(V)
単相100
消費電力(W)
250/260
内容量
1台(1台)
注意
※給排水接続工事が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05563139
FES-12L
オープン
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
05563148
FES-12H
オープン
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった