フクシマガリレイ
FEクリーン水(簡易設置型)
用途
食材・器具の殺菌・洗浄
電源(V)
単相100
内容量
1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05563121
FES-08S
5
250×110×335
75/75
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
05563130
FES-12S
10
250×210×320
250/260
オープン
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった