超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ]

超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ] - Metrol(メトロール)超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ] - Metrol(メトロール)

世界最小クラスの有線式タッチプローブ、K3Sシリーズ。
最小径Φ17.8mm~の極細設計で、限られたスペースでも他の装置に干渉せずに高精度な測定が可能です。
±X、±Y、Zの5方向に対応し、繰り返し精度1μmを実現。
IP68の保護等級で、過酷な環境でも安心して使用できます。
さらに、日本最大手の研削盤や旋盤メーカーでも採用された実績を持ちながら、競争力のある低価格で提供。
高品質とコストパフォーマンスを両立した製品をぜひお試しください。

業界最小径クラスの有線式タッチプローブとして、狭いスペースでも他の装置や部品に干渉せずに使用可能
±X、±Y、Zの5方向に対応。ワークに接触した瞬間に動作することで、繰り返し精度1μmの高精度な位置検出を実現
IP68の保護等級で、水やクーラント、粉塵に強く、過酷な環境でも高い耐久性を発揮
海外製に比べ3分の1以下の低価格
日本最大手の研削盤メーカーや旋盤メーカーでの採用実績に裏打ちされた信頼性

K3Sシリーズは、様々な生産設備、自動機、ロボットなど、多岐にわたるアプリケーションで使用可能です。
設置スペースの制約を克服し、信頼性の高い測定性能を提供するため、生産性向上とコストダウンに大きく貢献します。

用途
多関節ロボットにプローブを搭載してワークの原点出し
生産設備内でワークの内径、外径、溝幅などの計測
工作機械上で、ワークの芯だし、加工後の寸法計測(機内計測)
研削盤におけるワークの芯だし
自動旋盤内での機内計測
仕様当て方:直進使用温度範囲(℃)0~60(氷結ないこと)外径(Φmm)17.8材質(ケース)SUS保護等級IP68ケーブル耐油性、2芯、方向:ストレート繰返し精度(μm)1(2σ)引張強度(N)ケーブル:30LEDLED無し接触力±X/Y方向=0.5~0.75N、Z方向=5.5NRoHS指令(10物質対応)対応動作形態B:NCケーブル径(Φmm)5ケーブルタイプキャブタイヤ接点定格電源電圧:DC24V、定常電流:10mA(max)、突入電流:20mA(max)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジ
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05564225K3S-E-001S取付用フランジ:有り5
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
05564241K3S-E-002S取付用フランジ:有り5
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
05564250K3S-D-001S取付用フランジ:無し5
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
05564259K3S-D-003S取付用フランジ:無し5
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
05564268K3S-D-101S取付用フランジ:無し5
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
05564277K3S-D-102S取付用フランジ:無し10
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
05564286K3S-E-101S取付用フランジ:有り5
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
05564295K3S-E-102S取付用フランジ:有り10
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タッチプローブK3Sシリーズ【岡本工作機械製NC平面研削盤の導入事例】
タッチプローブK3Sシリーズ【品質耐久試験の様子】
超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ]
超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする