エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】

エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】 - Metrol(メトロール)エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】 - Metrol(メトロール)エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】 - Metrol(メトロール)エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】 - Metrol(メトロール)

空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。
DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。
自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。
既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。
国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。

【検出距離】
・型式:DPA-SR1:1~100μm
・型式:DPA-LR1:80~350μm
・型式:DPA-PLR2B:80~350μm

空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現
・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止
・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能
・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。
・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用

DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。
高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。

仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)ケーブル長(m)標準3検出距離可能距離:80~350μm保護等級IP67ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のときRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20ケーブル径(Φmm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05564320DPA-LR1
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エア式着座センサDPAシリーズ【ワークの精密着座確認】
マシニングセンタにおけるシャンクの密着確認
エア式着座センサDPAシリーズ【マシニングセンタにおける精密着座確認】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする