Metrol(メトロール)
タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売り
材質
先端球:ルビー球
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
取扱説明書(0.33MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
シャフト長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05564338
F-R20T-205
先端球:S2
20.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05564347
F-R30T-205
先端球:S3
20.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05564356
F-R30T-405
先端球:S3
40.5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05564365
F-R40T-405
先端球:S4
40.5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【取説】タッチプローブ スタイラスの取付け方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売り
参考になった
タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売り
参考になった
タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売り
参考になった