ミワックス
デスクマット 光学式マウス対応 再生塩ビ 透明 片面非転写
21世紀のデスクマットの新定番!本製品は再生材(リサイクル素材)を使用することにより、持続可能な社会に向けて環境や資源に配慮した製品になります。グリーン購入法適合商品です。
用途
-
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
-
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
色
タイプ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05566061
-
再生軟質塩化ビニール
1.5
透明
シングルタイプ
910×625
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05566070
-
再生軟質塩化ビニール、下敷:発泡ポリエチレンシート(グリーン)
1.5、下敷:2.0
透明、下敷:グリーン
ダブルタイプ(下敷付)
910×625
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05566079
-
再生軟質塩化ビニール
1.5
透明
シングルタイプ
995×595
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05566088
-
再生軟質塩化ビニール
1.5
透明
シングルタイプ
1050×625
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05566097
-
再生軟質塩化ビニール
1.5
透明
シングルタイプ
1395×695
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05566106
-
再生軟質塩化ビニール、下敷:発泡ポリエチレンシート(グリーン)
1.5、下敷:2.0
透明、下敷:グリーン
ダブルタイプ(下敷付)
995×595
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05566115
-
再生軟質塩化ビニール、下敷:発泡ポリエチレンシート(グリーン)
1.5、下敷:2.0
透明、下敷:グリーン
ダブルタイプ(下敷付)
1195×695
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05566131
-
再生軟質塩化ビニール、下敷:発泡ポリエチレンシート(グリーン)
1.5、下敷:2.0
透明、下敷:グリーン
ダブルタイプ(下敷付)
1050×720
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05566140
-
再生軟質塩化ビニール、下敷:発泡ポリエチレンシート(グリーン)
1.5、下敷:2.0
透明、下敷:グリーン
ダブルタイプ(下敷付)
1395×695
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05566149
-
再生軟質塩化ビニール、下敷:発泡ポリエチレンシート(グリーン)
1.5、下敷:2.0
透明、下敷:グリーン
ダブルタイプ(下敷付)
600×450
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05566158
-
再生軟質塩化ビニール
1.5
透明
シングルタイプ
1450×720
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05566167
-
再生軟質塩化ビニール
1.5
透明
シングルタイプ
1050×720
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05566176
-
再生軟質塩化ビニール
1.5
透明
シングルタイプ
600×450
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05566185
-
再生軟質塩化ビニール、下敷:発泡ポリエチレンシート(グリーン)
1.5、下敷:2.0
透明、下敷:グリーン
ダブルタイプ(下敷付)
1450×720
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05566201
-
再生軟質塩化ビニール
1.5
透明
シングルタイプ
1195×695
¥
8,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05566210
-
再生軟質塩化ビニール
1.5
透明
シングルタイプ
995×695
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05566219
-
再生軟質塩化ビニール、下敷:発泡ポリエチレンシート(グリーン)
1.5、下敷:2.0
透明、下敷:グリーン
ダブルタイプ(下敷付)
1050×625
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05566228
-
再生軟質塩化ビニール、下敷:発泡ポリエチレンシート(グリーン)
1.5、下敷:2.0
透明、下敷:グリーン
ダブルタイプ(下敷付)
995×695
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください