関西油機
マイクロホース
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。
用途
グリスガンに接続使用可能です。
ねじ径
接続:R1/8
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05568057
SP-1
360
150
ピンタイプ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
05568066
SP-3
330
85
ハイドロリックニップル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください