関西化工
ネジ付ソケット(ストレート)(125A)
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×60
呼び径(A)
125A
材質(ナット)
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05594745
KJ-049-125
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材