AFF WARE
クラフト紙丸シール 丸型 ロール
500枚入りのクラフト紙丸シールです
用途
ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け、梱包等あらゆる場面でお使いいただけます。
色
ベージュ
タイプ
シール数/1ロール:500
素材
クラフト紙
入数
1個
内容量
1ロール
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05803388
AFF-KGS-S
シール:25
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
05803406
AFF-KGS-M
シール:38
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
05803431
AFF-KGS-L
シール:50
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください