曜日別特売
モノタロウ

紙コップ 断熱 二重紙タイプ

紙コップ 断熱 二重紙タイプ - モノタロウ紙コップ 断熱 二重紙タイプ - モノタロウ紙コップ 断熱 二重紙タイプ - モノタロウ紙コップ 断熱 二重紙タイプ - モノタロウ紙コップ 断熱 二重紙タイプ - モノタロウ紙コップ 断熱 二重紙タイプ - モノタロウ紙コップ 断熱 二重紙タイプ - モノタロウ
(11件のレビュー)

二層構造で断熱性効果の高い紙コップです。
厚手の紙を使用しており、持ちやすく、丈夫です。
ホット、アイス、どちらにも適しています。

用途
ホットドリンクに。
テイクアウト用に。
容量(mL)250高さ(mm)91規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合上径(Φmm)79.7底径(Φmm)56.2入数(個)25内容量1パック(25個)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい。
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用はしないでください。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには使用しないでください。
※ホットでの使用の場合、持ち手が熱くなりますので、ご注意ください。
※カップの貼り合せ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる可能性がございます。
※別売りの専用蓋(注文CD:08531428、08531455)がございます。合わせてご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085101218oz晒クラフト紙+未晒クラフト紙+PEコーティング
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
085101398oz晒クラフト紙+PEコーティング
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: コーヒー販売
医療・福祉・介護関連業

施設のお祭りでのコーヒー販売に使用しました。
蓋とあわせて購入しても安価でしたが、更に割引時に購入したのでお得でした。
見た目もクラフトタイプの巻き紙がただの紙コップより高級そうであっという間に完売しました。
蓋をしたらかなり熱さがキープされたので、熱湯で入れたらやけどに注意が必要です。
いい買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 08510121
2026-02-23
用途: イベント出店時
製造業

初めて使ってみましたが、作りもしっかりしていて、同様の商品と比較しても、断熱性も保温性もあります。キャンペーンに合わせて購入しましたが、大満足です。

2026-02-20
用途: 車出張時のコーヒー
ファームコンサルティング鹿児島医療・福祉・介護関連業

早朝の車出張時にコーヒー入れてます。断熱は満足です=持っても熱くない。倍くらい多い容量のタイプもあればなお満足。

対象商品 : 08510121
2026-02-19
用途: 夜のtea time
その他業種

洗い物が終わって、寝るまでゆっくりしたい夜のtea time。温かい飲み物を入れて使い捨てにできる商品は、とても重宝です。たっぷり入り、容器独特の香りもなく、気持ちよく使わせていただいてます。

対象商品 : 08510121
2026-02-17
用途: テイクアウト用
babaco.fruits飲食業

テイクアウトのコーヒーを入れるのにちょうど良い大きさてす。コスパも最高です。

対象商品 : 08510121
2026-02-07
用途: お客様にお飲み物を出す時に使用
教育・研究機関

機能性に優れ、しっかりしていて、色も形もおしゃれな感じなので、気に入っています。リーズナブルなのも嬉しいです。

2025-12-02
用途: 即席スープに使用

市販のカップスープに使用しています。人によって違いはあるとは思いますが、思ったよりも冷めませんでした。
リピーターです。

2025-12-17
用途: 珈琲の販売に使用
株式会社GABARA製造業

すぐに売り切れになったので、まとめて購入してよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする