曜日別特売
モノタロウ

断熱紙コップ 蓋

断熱紙コップ 蓋 - モノタロウ断熱紙コップ 蓋 - モノタロウ断熱紙コップ 蓋 - モノタロウ断熱紙コップ 蓋 - モノタロウ断熱紙コップ 蓋 - モノタロウ断熱紙コップ 蓋 - モノタロウ断熱紙コップ 蓋 - モノタロウ
(3件のレビュー)

飲み口付き断熱紙コップ用蓋です。
リフトアップ付きのため、こぼれにくく、持ち運びに便利です。
紙コップ 断熱 二重紙タイプに対応しています。

用途
ドリンクのテイクアウトに。
ホットドリンクの保温用に。
材質PS直径(Φmm)79.2(嵌合部)高さ(mm)25.4規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合入数(個)50内容量1袋(50個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※モノタロウ 紙コップ 断熱 二重紙タイプの専用蓋です。
※紙コップとの篏合を確認してからご使用ください。
※完全な密閉用ではないため、 飲料が漏れる可能性がございます。
※蓋を開ける際は、中の飲料がこぼれないようにご注意ください。
※中の飲料が漏れる場合がありますので、紙コップの貼り合せ部分と蓋の飲み口部分はずらしてご使用ください。
※電子レンジ・オーブンではご使用できません。
※別売りの専用の紙コップ 断熱 二重紙タイプ(注文CD:08510121、08510139)と合わせてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08531428-
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
08531455-
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 持ち運ぶ際のコーヒーの蓋に使用
建設業・工事業

専用の紙コップでぴったり。ホットコーヒーが冷めにくくなって助かりましたが、一度に口に入る量が想定より多く、最初の頃口の中が火傷しました。少し冷めた頃から飲み始めると良いでしょう。
特価の日に注文するので安価ですし、何より廊下等でこぼさなくなって掃除担当としては大助かり。そのまま車にも持ち込めるので、飲みかけを会社に放置されることもなくなりました。

対象商品 : 08531455
2025-12-08
用途: 普段使い
サービス業

モノタロウさんブランドのカップの蓋が今までなくカップはとても気に入って使っていたのですが、持ち運びに不便を感じていました。ピッタリカップと合いとても気に入っています。

1が参考にしています
2025-12-02
用途: コーヒー販売
医療・福祉・介護関連業

断熱紙コップとあわせて購入しました。
かなり熱さをキープするので、熱湯で入れた場合はやけどに要注意です。
割引時に購入できたのでさらにお買い得でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする