物干し台 ステンレス ブロー台付
錆びにくいステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。
ブロー台に砂や水を入れて固定頂けます。
用途
洗濯物の物干し
材質
支柱:ステンレス複合パイプ、ブロー台:HDPE、キャップ:PE、ネジ類・六角ナット:ステンレス、蝶ネジ:ABS+スチール、四角ナット:スチール
色
ステン/ブルー
耐荷重
全体で30kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×78×120~190
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.7MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※竿は別売りです。
※お客様組立品です。
※ステンレスは鉄に比べ錆びにくい金属ですが、使用条件や環境によっては錆びを発生させることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06541389
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください