アール・エフ・ヤマカワ
チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材 引出し付き
CLT(チルト)フリーアドレス用テーブルの増連部材。増連部材には、中間脚部へ取り付け用の配線カバーとスイッチングハブ受けが付属しています。天板下に引き出し付きのタイプです。
材質
天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
幅(mm)
1200
質量(kg)
53.9
奥行(mm)
1200
耐荷重(kg)
均等荷重:(天板)1枚あたり40、(フック)2、(引出)2
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1200×720
天板厚さ(mm)
25
色(脚部)
ブラック
内容量
1台
関連資料:
組立説明書・取扱説明書(18.61MB)
組立説明書・取扱説明書(2.31MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05899961
RFCLT-1212ADDM-BL-DR
ウォルナットG
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899970
RFCLT-1212ADNA-BL-DR
ナチュラルI
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。