アール・エフ・ヤマカワ
スモール研修用デスクⅢ ループ脚
スタイリッシュなループ脚の研修用デスクⅢ。天板下に棚があり教材等を収納可、サイドにはフック(1個)があり手荷物を掛けられます。フックは左右どちらかにお好みで取り付けてください。
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)
650
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
均等耐荷重(kg)
天板50、棚5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×700
グリーン購入法
適合
内容量
1台
関連資料:
組立説明書・取扱説明書(3.73MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05899787
RFJD3-6545W
ホワイトA
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899796
RFJD3-6545N
ナチュラルC
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。