曜日別特売

T50air チェア

T50air チェア - FURSYST50air チェア - FURSYST50air チェア - FURSYST50air チェア - FURSYST50air チェア - FURSYST50air チェア - FURSYST50air チェア - FURSYST50air チェア - FURSYS

背面とシートにエアスキンメッシュ(*)を採用したT50 airチェア。シートフレームがU字型設計になっており太ももへの負担を軽減、体圧を均等に分散させることができます。作業姿勢に対応するシンクロロッキングとチルト機能を搭載。座面の前後調節、アームは前後・左右角度・高さの調節が可能です。スチール軸のダブルウレタンキャスターの為、騒音も少なく硬い床でも傷が付きにくくなっています。
(*)エアスキンメッシュは、FURSYS社が独自に研究開発したメッシュ素材。デュポン社のハイトレル(R)素材を使用した強靭な弾性糸で構成されており、優れた伸縮性と弾力性を持っています。さらに、柔らかいマイクロファイバーと丈夫なナイロン糸を一緒に編成することで、より長く快適な座り心地を実現しています。

座面高さ(mm)405~480内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05900137CHXRF6100AHZ2D1B17.2グレー可動肘、ランバーサポート、ヘッドレスト付き670×680×1145~1220
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05900146CHXRF6100AHZ2D6B17.2ブラック可動肘、ランバーサポート、ヘッドレスト付き670×680×1145~1220
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05900155CHXRF6100AZ2D1B16.6グレー可動肘、ランバーサポート付き670×680×970~1045
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05900171CHXRF6100AZ2D6B16.6ブラック可動肘、ランバーサポート付き670×680×970~1045
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05900180CHXRF6100RAZ2D1B16.2グレー可動肘付き670×680×970~1045
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05900189CHXRF6100RAZ2D6B16.2ブラック可動肘付き670×680×970~1045
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする