曜日別特売

防災士が選んだオリジナル防災用品セットDX 30点セット

防災士が選んだオリジナル防災用品セットDX 30点セット - ファミリー・ライフ防災士が選んだオリジナル防災用品セットDX 30点セット - ファミリー・ライフ

”万が一”の時に必要な防災アイテムを30点取りまとめたお助けグッズ!
防災バッグは一家に1袋ではなく、1人に1袋ずつ用意することが重要であるといわれています。本品は、「命を守るために必要なもの」に特化した30種のアイテムを揃えました。
何の前ぶれもなく突然起こる災害の備えに。
リュックには反射材付きで夜でも安心!

セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット材質ポリエステル、ポリウレタン、PVC、発泡ポリエチレン、ナイロン、他質量(kg)(約)2(全体で)寸法(cm)(約)31×37×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0605412804355
5,437
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする