曜日別特売

防災士が選んだオリジナル防災用品セットDX 38点セット

防災士が選んだオリジナル防災用品セットDX 38点セット - ファミリー・ライフ防災士が選んだオリジナル防災用品セットDX 38点セット - ファミリー・ライフ

「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品までついた特選38点セット!!
防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!
突然の非常時にサッと持ち出せる。
リュックには反射材付きで夜でも安心!
軽量約2kg(バッグ内30点)
備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム8点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・ライスクッキー・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)
防災士 近藤 光明 災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。

セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、備蓄カンパン(110g×1缶)、おにぎり(鮭×1、わかめ×1)、ライスクッキー8枚入×1、立山の天然水500ml×2本、備蓄ようかん(50g×1本)、ふわぽかリング(表面温度約50度、カバー手洗い可)材質[リュックサック]ポリエステル(PVCコーティング)・発泡ポリエチレン・ナイロン、[ふわぽかリング]本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル質量(kg)[リュックサック](約)2(全体で)、[ふわぽかリング](約)0.15レッド寸法(cm)[リュックサック](約)32×16×43、[ふわぽかリング](約)24×24×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06054137a33628
オープン
9,982
10,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする