曜日別特売

ジッパー付真空保存袋セット

ジッパー付真空保存袋セット - ドリテック

真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ
引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ
ワンタッチで自動吸引
食材をコンパクトに収納
電池式でどこでも使える
洗えるキャップ
別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利
別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)
別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利
別売専用ジッパー付保存袋が使える
真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存
長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに
ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。
洗えるキャップで清潔
保存袋で真空保存!
別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。
キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!
さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。
また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪

内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06052247ZVS200XXBG1
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする