高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス)

高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス) - 高砂鐵工高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス) - 高砂鐵工
用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
関連資料:関連資料(0.52MB)
注意
※表面が保証面となります。
※表面に爪にかからない程度の疵がある場合がございます。
※裏面に疵がある場合がございます。
※そりが若干ある場合がございます。
※個人宅・現場送りは配送が不可となります。
※鋼材混載輸送の為、スキッド+段ボール梱包になります。製品に埃や油分がついた状態でのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日とさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06054785TE50 t0.3 1000x20000.34.76
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06054819TE50 t0.6 1000x20000.69.52
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06054846TE50 t1.0 1000x2000115.9
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06054855TE50 t1.2 1000x20001.219
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06054801TE50 t0.4 1000x20000.46.34
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06054828TE50 t0.7 1000x20000.711.1
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06054871TE50 t1.5 1000x20001.523.8
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06054810TE50 t0.5 1000x20000.57.93
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06054837TE50 t0.8 1000x20000.812.7
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06054880TE50 t2.0 1000x2000231.7
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする