取っ手付き折りたたみ収納ボックス

取っ手付き折りたたみ収納ボックス - HAC

『取っ手付き折りたたみ収納ボックス』は、使わないときはコンパクトに折りたため、必要なときにサッと広げて使える収納ボックスです。大容量の約20リットルで、耐荷重は約50キロまで対応しています。衣服や雑貨、小物などを整理整頓できます。軽量で取っ手付きなので持ち運びもスムーズです。カラーはグレーです。使用時サイズは約W39×D26×H29cmで、収納時サイズは約W38×D25×H6cmなので、収納時のスペースにも困りません。

用途衣服や雑貨、小物などの整理整頓に。グレー容量(L)約20耐荷重(kg)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約39×26×29、収納時:約38×25×6内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06057269HAC4478
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする