曜日別特売

チップ DTV

チップ DTV - タンガロイチップ DTV - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
刃幅(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06056885DTV2-020-35L-PS AH702520溝入れ:1.85L50.2
25,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06056901DTV2-020-35R-PS AH702520溝入れ:1.85R50.2
25,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06069029DTV5-040-35L-PS AH702525溝入れ:4.5L5.50.4
30,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06069038DTV5-040-35R-PS AH702525溝入れ:4.5R5.50.4
30,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06069047DTV5-020-35L-PS AH702525溝入れ:4.5L5.50.2
30,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06069056DTV5-020-35R-PS AH702525溝入れ:4.5R5.50.2
30,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする